Fächerschleifsch. STRONG 115mm K 36 gewölbt Pferd

Artikelnummer: Z00307220
EAN: 4007220777862
Herstellernummer: PFC115Z36SGP
Fächerschleifsch. STRONG 115mm K 36 gewölbt Pferd
Inkl. Steuern: 10,10 € VE 1 Stück Netto 8,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

POLIFAN -Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund STRONG, Ø 115 mm, gewölbt SGP ZIRKON STRONG Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), konstant aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Dadurch größtmögliche Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von Stahl. Korngröße 36 ist optimal geeignet für grobe Stahlbearbeitung, z. B. Schweißnahtbearbeitung. Korngröße 50 ist optimal geeignet für Kantenbearbeitungen, z. B. Anfasen, Entgraten. Das Hochleistungsschleifmittel Zirkonkorund erzielt die beste Wirkung auf leistungsstarken Winkelschleifern. Attribute: Körnung: 36 , max. Drehzahl: 13300 min-1, Ø: 115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 13300
Ø 115 Millimeter
Stahl empfohlen
Körnung 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen