Fächerschleifsch. STRONG 125mm CO SGP K50 Pferd

Artikelnummer: Z00307225
EAN: 1234
Herstellernummer: 67789125
Fächerschleifsch. STRONG 125mm CO SGP K50 Pferd
Inkl. Steuern: 12,11 € VE 1 Stück Netto 10,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

POLIFAN -Fächerschleifscheibe, Keramikkorn STRONG SGP STRONG FREEZE Ausführung: Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und Kühlmittel. Konstant aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Die hochwirksamen Füllstoffe bilden einen glänzenden Kühlfilm auf den Lamellen und ermöglichen so einen bis zu 30 % kühleren Schliff, größtmögliche Abtragsleistung und extrem hohe Standzeiten. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Vibrations-, geräusch- und staubarm. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von schlecht wärmeleitenden Materialien wie z. B. Edelstahl. Besonders geeignet für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung. Ø 125 mm, gewölbt Attribute: Körnung: 50 , max. Drehzahl: 12200 min-1, Ø: 125 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

INOX empfohlen
Ø (mm) 125
Körnung 50
max Drehzahl min-1 12200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen