Fächerschleifsch. Zir. 115mm K 40 gewölbt Pferd

Artikelnummer: Z00307196
EAN: 4007220800409
Herstellernummer: PFC 115 ZA 40 SG
Fächerschleifsch. Zir. 115mm K 40 gewölbt Pferd
Inkl. Steuern: 5,20 € VE 1 Stück Netto 4,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

POLIFAN -Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, SG ZA, Ø 115 mm, gewölbt SG ZA Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzverbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von Edelstahl. Besonders geeignet für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung. Attribute: Körnung: 40 , max. Drehzahl: 13300 min-1, Ø: 115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 40
max Drehzahl min-1 13300
Ø 115 Millimeter
INOX empfohlen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen