Fächerschleifsch. Zir. 115mm K 80 gewölbt Pferd

Artikelnummer: Z00307198
EAN: 4007220800423
Herstellernummer: PFC 115 ZA 80 SG
Pferd
Fächerschleifsch. Zir. 115mm K 80 gewölbt Pferd
Inkl. Steuern: 5,71 € VE 1 Stück Netto 4,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

POLIFAN -Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, SG ZA, Ø 115 mm, gewölbt SG ZA Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzverbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von Edelstahl. Besonders geeignet für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung. Attribute: Körnung: 80 , max. Drehzahl: 13300 min-1, Ø: 115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

INOX empfohlen
Ø (mm) 115
Körnung 80
max Drehzahl min-1 13300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen