FAECHERSCHLEIFSCHEIBE 50MM DM, KOERN- UNG 120, FLACH, PFERD

Artikelnummer: Z00057596
EAN: 4007220617380
Herstellernummer: 42719112
FAECHERSCHLEIFSCHEIBE 50MM DM, KOERN- UNG 120, FLACH, PFERD
Inkl. Steuern: 37,44 € VE 10 Stück Netto 31,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

flache Ausführung · Werkzeug für universelle, grobe Schleifaufgaben an verschiedenen Materialien bei guter Zerspanungsleistung geeignet · ideal zum Beschleifen von Schweißnähten und schwer zugänglichen Stellen · Schleifmittel: Korund A · zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifmittel Korund A
Scheiben-Ø (mm) 50
empf. Drehzahl (min-¹) 12000 - 14000
Arbeitsgeschwindigkeit (m/s) 50
Körnung 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen