Fächerschleifscheibe Keramikkorn, Ø 115 mm, Körnung 80, konisch

Artikelnummer: Z00445688
EAN: 4007220246672
Fächerschleifscheibe Keramikkorn, Ø 115 mm, Körnung 80, konisch
Inkl. Steuern: 10,70 € VE 1 Stück Netto 8,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

konisch PFERD

Mit Normbohrung 22,23 mm. Vielseitiges Schleifwerkzeug mit fächerartig angeordneten Schleifgewebe-Lamellen.

- Zur Bearbeitung von Stahl und INOX - Für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung

Abb. zeigt Vorder- und Rückseite.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 115
Drehzahl max. (min-1) 13300
Körnung 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen