Fächerschleifscheibe Keramikkorn, POLIFAN H-STRONG, Ø 125 mm, Körnung 36, PFERD

Artikelnummer: Z00446975
EAN: 4007220835319
Fächerschleifscheibe Keramikkorn, POLIFAN H-STRONG, Ø 125 mm, Körnung 36, PFERD
Inkl. Steuern: 10,66 € VE 1 Stück Netto 8,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keramikkorn

Für Edelstahl (INOX) und weitere schlecht wärmeleitende Materialien.

- Schnelles Schleifen durch konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn - Extrem hohe Standzeit - Größtmögliche Abtragsmengen

Abb. zeigt Vorder- und Rückseite.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 125
Drehzahl max. (min-1) 12200
Körnung 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen