Lamellenschleifscheibe D.125mm K.A-60 Bohrung 22,23mm PFERD kon.

Artikelnummer: Z00056667
EAN: 1234
Herstellernummer: 67706125
Lamellenschleifscheibe D.125mm K.A-60 Bohrung 22,23mm PFERD kon.
Inkl. Steuern: 40,00 € VE 10 Stück Netto 33,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

auf Glasgewebeteller · für alle Winkelschleifer, ohne Stützteller zu verwenden · in einem Arbeitsgang sind hohe Zerspanungsleistungen bei hervorragendem Oberflächenfinish kombiniert · A-Lamellen mit Korund (Farbe braun) · universell für den Einsatz auf allen Materialien · z. B. auf legierten und unlegierten Stählen, Baustahl, Werkzeugstahl, Schnellarbeitsstahl, rost- und säurebeständigen Stählen, NE-Metallen wie Alu, Messing etc., Kunststoffen und Holz · Z-Lamellen mit Zirkonkorund (Farbe blau) · für aggressiven Einsatz und höchste Beanspruchungen · z. B. Entgraten, Schweißnaht bearbeiten an Kanten und Kantenverrundungen, speziell auf Stahl und Edelstahl sowie Blechen aus Stahl und Edelstahl · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung (mm) 22,23
Körnung A-60
Max. Drehzahl (/min) 12200
Form konisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen