Lamellenschleifscheibe K.40 Keramikkorn CO D.125mm kon. f.Chrom/Stahl/Inox

Artikelnummer: Z00056893
EAN: 1234
Herstellernummer: 67760425
Lamellenschleifscheibe K.40 Keramikkorn CO D.125mm kon. f.Chrom/Stahl/Inox
Inkl. Steuern: 59,43 € VE 10 Stück Netto 49,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Spezialwerkzeug für anspruchsvollste Schleifaufgaben an sehr schlecht wärmeleitenden Werkstoffen · für leistungsstarke Winkelschleifer geeignet · besonders kühler Schliff · mit aggressiver Zerspanungsleistung · Schleifmittel: Keramikkorn CO · bearbeitbare Materialien: Chrom, Stahl, INOX - Schweißnahtbearbeitung, Flächenschliff, Anfasen und Entgraten · selbst bei geringem Anpressdruck werden optimale Schleifergebnisse erzielt · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifmittel Keramikkorn CO
Bohrung (mm) 22,23
Körnung 40
Max. Drehzahl (/min) 12200
Material Chrom, Stahl, INOX
Form konisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen