Lamellenschleifscheibe K.40NK-A D.115mm kon. f.Metalle/Ku. Bohrung 22,23mm

Artikelnummer: Z00056872
EAN: 4007220444559
Herstellernummer: 67744115
Lamellenschleifscheibe K.40NK-A D.115mm kon. f.Metalle/Ku. Bohrung 22,23mm
Inkl. Steuern: 28,56 € VE 10 Stück Netto 24,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeug für universelle Schleifaufgaben · für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet · mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit · auf vielen Materialien einsetzbar · Schleifmittel: Korund · bearbeitbare Materialien: INOX, Stahl, Kunststoff, Holz, Flächenschliff, Kantenschliff, selbst bei geringem Anpressdruck werden sehr gute Schleifergebnisse erzielt · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung (mm) 22,23
Körnung A-40
Max. Drehzahl (/min) 13300
Form konisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen