Lamellenschleifscheibe K.40ZK D.125mm kon. f.Stahl/Inox Bohrung 22,23mm

Artikelnummer: Z00056877
EAN: 1234
Herstellernummer: 67764125
Lamellenschleifscheibe K.40ZK D.125mm kon. f.Stahl/Inox Bohrung 22,23mm
Inkl. Steuern: 31,92 € VE 10 Stück Netto 26,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkzeug für universelle Schleifaufgaben · für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet · mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit · auf vielen Materialien einsetzbar · Schleifmittel: Zirkonkorund · bearbeitbare Materialien: INOX, Stahl, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung, die besten Zerspanungsleistungen werden mit leistungsstarken Winkelschleifern bei erhöhtem Anpressdruck erzielt · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung (mm) 22,23
Körnung Z-40
Max. Drehzahl (/min) 12200
Form konisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen