PFERD Lamellenschleifscheibe K.60ZK D.125mm kon. f.Stahl/Inox Bohrung 22,23mm

Artikelnummer: Z00056879
EAN: 4007220444078
Herstellernummer: 67766125
PFERD Lamellenschleifscheibe K.60ZK D.125mm kon. f.Stahl/Inox Bohrung 22,23mm
Inkl. Steuern: 30,37 € VE 10 Stück Netto 25,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeug für universelle Schleifaufgaben · für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet · mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit · auf vielen Materialien einsetzbar · Schleifmittel: Zirkonkorund · bearbeitbare Materialien: INOX, Stahl, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung, die besten Zerspanungsleistungen werden mit leistungsstarken Winkelschleifern bei erhöhtem Anpressdruck erzielt · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung 22,23 Millimeter
Form konisch
max. Drehzahl 12200 Reziproke Minute
Körnung Z-60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen