Fächerschleifscheibe POLIFAN-CURVE, Kehlnahtradius > 8 mm, Ø 125 mm

Artikelnummer: Z00446328
EAN: 4007220790175
Pferd
Fächerschleifscheibe POLIFAN-CURVE, Kehlnahtradius > 8 mm, Ø 125 mm
Inkl. Steuern: 9,42 € VE 1 Stück Netto 7,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kehlnahtradius >8

- Mit Zirkonkorund für die Kehlnahtbearbeitung - Zur Bearbeitung von Stahl und Edelstahl (INOX) - Mit Normbohrung 22,23 mm

Radius > 8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 125
Drehzahl max. (min-1) 12200
Körnung (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen