Rundbürste S.0,5mm D.125mm PFERD

Artikelnummer: Z00056537
EAN: 4007220593363
Herstellernummer: 43303010
Pferd
Rundbürste S.0,5mm D.125mm PFERD
Inkl. Steuern: 18,99 € VE 1 Stück Netto 15,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit gezopftem Draht · Verhinderung von Rückschlagen der Bürste im Kanteneinsatz durch spezielle Zopfung · Erreichen des Optimums an Abtragleistung und Standzeit · ruhiger Lauf auch an Ecken und Kanten · Bohrung 22,2 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtstärke (mm) 0,50
Anzahl Zöpfe 24
Bohr-Ø (mm) 22,2
Besatzbreite (mm) Nein
Max. Drehzahl (/min) 11000
Material Stahldraht

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen