Schleifblatthalter D.38mm blau mittelhart Combidisc

Artikelnummer: Z00057499
EAN: 4007220266779
Herstellernummer: 42721382
Schleifblatthalter D.38mm blau mittelhart Combidisc
Inkl. Steuern: 17,46 € VE 1 Stück Netto 14,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Farbe blau · Schaft-Ø 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 6
Farbe blau
Max. Drehzahl (/min) 25000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen