Schleifkappe D.11xH.25mm K.60 L-Kegel f.Gummiträger 4000841989 POLICAP

Artikelnummer: Z00056767
EAN: 4007220151266
Herstellernummer: 42306111
Pferd
Schleifkappe D.11xH.25mm K.60 L-Kegel f.Gummiträger 4000841989 POLICAP
Inkl. Steuern: 42,00 € VE 50 Stück Netto 35,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifgewebe korundbestreut · für den Einsatz im Werkzeugbau · für Finishingarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · zur Bearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl · zur Verwendung mit Schleifkappenträger POLICAP® Abb.: Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifkörper-Ø (mm) 11
empf. Drehzahl (min-¹) 20000
Körnung 60
Höhe (mm) 25
Max. Drehzahl (/min) 40000
Form L-Kegel

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen