Schleifkappen POLICAP D.21xH.40mm K.60 L-Kegel f.Gummiträger PFERD

Artikelnummer: Z00056854
EAN: 4007220151327
Herstellernummer: 42306211
Schleifkappen POLICAP D.21xH.40mm K.60 L-Kegel f.Gummiträger PFERD
Inkl. Steuern: 47,80 € VE 50 Stück Netto 40,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifgewebe korundbestreut · für den Einsatz im Werkzeugbau · für Finishingarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · zur Bearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl · zur Verwendung mit Schleifkappenträger POLICAP® Abb.: Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifkörper-Ø (mm) 21
empf. Drehzahl (min-¹) 9500
Körnung 60
Höhe (mm) 40
Max. Drehzahl (/min) 20000
Form L-Kegel

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen