Schleifkappen POLICAP D.5xH.15mm K.150 L-Kegel f.Gummiträger POLICAP PFERD

Artikelnummer: Z00056766
EAN: 1234
Herstellernummer: 42306052
Schleifkappen POLICAP D.5xH.15mm K.150 L-Kegel f.Gummiträger POLICAP PFERD
Inkl. Steuern: 32,44 € VE 50 Stück Netto 27,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Schleifgewebe korundbestreut · für den Einsatz im Werkzeugbau · für Finishingarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · zur Bearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl · zur Verwendung mit Schleifkappenträger POLICAP® Abb.: Form C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifkörper-Ø (mm) 5
empf. Drehzahl (min-¹) 40000
Körnung 150
Höhe (mm) 15
Max. Drehzahl (/min) 95000
Form L-Kegel

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen