VLIESRONDE, HARTE AUSF. 50MM DM, GROB PFERD

Artikelnummer: Z00057585
EAN: 4007220266618
Herstellernummer: 42761501
VLIESRONDE, HARTE AUSF. 50MM DM, GROB PFERD
Inkl. Steuern: 72,29 € VE 50 Stück Netto 60,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

harte Ausführung · Werkzeug für universelle Oberflächenbearbeitung von Metallen · geeignet für Beseitigung von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxydation und Entgratarbeiten · offene Struktur · Schleifmittel: Korund A · beim Schleifen bringt der Zusatz von Wasser oder Öl noch feinere Oberflächen, kühleren Schliff und bessere Standzeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifmittel Korund A
Scheiben-Ø (mm) 50
empf. Drehzahl (min-¹) 6000 - 8000
Körnung grob

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen