Fächerschleifscheibe Zirkonkorund, POLIFAN H-STRONG, Ø 125 mm, Körnung 50,PFERD

Artikelnummer: Z00446974
EAN: 4007220777893
Fächerschleifscheibe Zirkonkorund, POLIFAN H-STRONG, Ø 125 mm, Körnung 50,PFERD
Inkl. Steuern: 9,84 € VE 1 Stück Netto 8,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zirkonkorund

Für Stahl. - Schnelles Schleifen durch konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn - Extrem hohe Standzeit - Größtmögliche Abtragsmengen

Abb. zeigt Vorder- und Rückseite.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 125
Drehzahl max. (min-1) 12200
Körnung 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen