Fächerschleifscheibe HOT-CHILI Keramikkorn, Ø 125 mm, Körnung 60

Artikelnummer: Z00443080
EAN: 7610906208399
Fächerschleifscheibe HOT-CHILI Keramikkorn, Ø 125 mm, Körnung 60
Inkl. Steuern: 9,84 € VE 1 Stück Netto 8,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheiben Hot-Chili Keramikkorn

Hochleistungsscheibe für schnelles Schruppen. - Konische Form - Mit Normbohrung 22,2 mm - Schleifmopteller mit Doppellamelle aus Keramik- und Zirkonkorund für Kanten- und Flächenbearbeitung - Schleifaktive Zusätze erzielen einen kühlen Schliff und reduzieren die Hitzebildung - Zur Bearbeitung von Titan, legierten Stählen, Edelstahl

Abb. zeigt Vorder- und Rückseite.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 125
Drehzahl max. (min-1) 12200
Körnung 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen