Lamellenschleifscheibe LSZ F VISION D.115mm K40 Bohrung 22,23mm RHODIUS

Artikelnummer: Z00056724
EAN: 1234
Herstellernummer: 207083
Lamellenschleifscheibe LSZ F VISION D.115mm K40 Bohrung 22,23mm RHODIUS
Inkl. Steuern: 49,06 € VE 10 Stück Netto 41,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

auf Glasgewebeteller · für alle Winkelschleifer · ohne Stützteller zu verwenden · Zirkonkorund · Sichtscheibe mit Aussparungen für die direkte, optische Kontrolle bei hoher Abtragleistung und Standzeit · Spezialscheibe für höchste Leistung, insbesondere Schweißnahtbearbeitung und Kantenschliff · präzise Oberflächenqualität durch gezieltes Arbeiten · speziell auf Stahl und Edelstahl · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 115
Bohrung (mm) 22,23
Körnung 40
Form schräg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen