Fächerschleifscheibe Zirkonkorund, Ø 115 mm, Körnung 60, konisch

Artikelnummer: Z00443082
EAN: 4011890060063
Fächerschleifscheibe Zirkonkorund, Ø 115 mm, Körnung 60, konisch
Inkl. Steuern: 6,68 € VE 1 Stück Netto 5,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheiben Zirkonkorund

- Mit Normbohrung 22,2 mm - Freie Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück verhindert unerwünschtes Wegschleifen - Bessere Oberflächenqualität durch gezielteres Arbeiten - Zur Bearbeitung von Stahl, Edelstahl sowie NE-Metallen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 115
Drehzahl max. (min-1) 13285
Körnung 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen