Fächerschleifscheibe Vlies/Leinen, Ø 115 mm, Körnung very fine/K240

Artikelnummer: Z00445715
Fächerschleifscheibe Vlies/Leinen, Ø 115 mm, Körnung very fine/K240
Inkl. Steuern: 9,42 € VE 1 Stück Netto 7,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vlies/Leinen

- Mit Normbohrung 22,2 mm Im Schleifvlies sind die Schleifkörner gleichmäßig eingebettet. Somit ist ein konstanter Schliff während des gesamten Einsatzes möglich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 115
Drehzahl max. (min-1) 8500
Körnung very fine / K240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen