BluGuard Fäustel 2142-1 · l: 260 mm

Artikelnummer: Z00351354
EAN: 4000896196227
Herstellernummer: 2142-1
BluGuard Fäustel 2142-1 · l: 260 mm
UVP: 29,15 €   - Sie sparen 7%
Inkl. Steuern: 27,19 € VE 1 Stück Netto 22,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung


  • Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET
    - Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
    - Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
    - HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen
  • DIN 6475

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Gewicht: 1000 g
• Stielausführung: Hickory
• Stielschutzhülse vorhanden: Ja

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 260
Hammerkopf Gewicht 1000 g
Gesamtlänge (für eClass) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen