• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

HAZET Gleithammer 1788T-1

UVP: 29,39 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 40%

GEDORE Ausbeulhammer, Vergütungsstahl, Kopflänge 160 mm

UVP: 47,36 € 28,33 € Netto 23,81 €
- 43%

GEDORE Gipserbeil 600 g

UVP: 27,49 € 15,72 € Netto 13,21 €
- 39%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,65 € Netto 4,75 €

KS TOOLS Kreuzhacke, 750g

13,28 € Netto 11,16 €

HAZET BluGuard Fäustel 2142-3

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 40,52 €
30,00 €

Netto 25,21 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 280
Hammerkopf Gewicht 1500 g
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Norm DIN 6475
Stielausführung Hickorystiel
Alle technische daten

Produktbeschreibung


  • Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET
    - Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
    - Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
    - HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen
  • DIN 6475

Made In Germany

Technische Merkmale:
• Hammerkopf Gewicht: 1500 g
• Stielausführung: Hickory
• Stielschutzhülse vorhanden: Ja

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben