Fäustel

Artikelnummer: Z00349206
EAN: 4047728042369
Herstellernummer: V4236
Fäustel
Inkl. Steuern: 20,67 € VE 1 Stück Netto 17,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fäustel von VIGOR
  • EAN: 4047728042369
  • Modell: V4236
  • Hochwertiges VIGOR Fäustel Produkt aus der Kategorie Hammer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hammerkopf Gewicht 2000 g
Gesamtlänge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen