ABS Nfz.-Reibahle

Artikelnummer: Z00352644
EAN: 4000896177684
Herstellernummer: 4968-1618
HAZET
ABS Nfz.-Reibahle
UVP: 72,47 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 53,99 € VE 1 Stück Netto 45,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Reinigung der ABS-Sensorenaufnahme z.B. an allen MAN-Nfz

  • Betätigung mit Knarren-Ring-Maulschlüssel, z.B. HAZET 606-16
  • Reinigung ist vor Einsatz des neuen ABS-Sensors ratsam
  • Schneiden Durchmesser 16 mm auf 18 mm
  • Problemloses Entfernen von Ablagerungen (Schmutz, Korrosion u.ä. Rückstände) in der ABS-Sensorenaufnahme
  • Funktions-Länge: 85 mm

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

(Klingen)länge l1 (mm) 85
Schlüsselweite (s1) (mm) 16
Schlüsselweite (mm) 16
Durchmesser, max. mm 18
Durchmesser, min. mm 16
Durchmesser_min-max 16 - 18
Gesamtlänge (für eClass) 130
(Gesamt)länge l2 (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen