HAZET Ausziehbarer Radmuttern-Schlüssel 772-1 · s: Außenvierkant Antrieb 20 = 3/4 Zoll mm · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Nutzfahrzeuge

Artikelnummer: Z00351158
EAN: 4000896123957
Herstellernummer: 772-1
HAZET Ausziehbarer Radmuttern-Schlüssel 772-1 · s: Außenvierkant Antrieb 20 = 3/4 Zoll mm · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Nutzfahrzeuge
UVP: 453,75 €   - Sie sparen 33%
Brutto Set-Preis 306,00 € Netto 257,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Demontage / Montage von Radmuttern/-schrauben an Nutzfahrzeugen

  • Stiftsicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen
    - Sicherungsstift mit Stift ∅ 3 mm lösen -
  • Doppel-Vierkant-Verlängerung erreicht auch tiefliegende Verschraubungen
  • Ausgezogen bis 1200 Nm
  • Kälteisolierender Handgriff
  • 3teiliger Satz - platzsparende Unterbringung im Staukasten oder der Werkzeugbox durch Zerlegen des Werkzeuges
  • Betätigung von Innenvierkant Antrieb 20 = 3/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätzen z.B. HAZET 1000 S
  • Die Passgenauigkeit zwischen Innen- und Außenrohr gewährleistet sicheren Sitz in jeder Länge
  • Innenvierkant-Aufnahme Innenvierkant Antrieb 20 = 3/4 Zoll durch spezielles Schweißverfahren kraftschlüssig mit dem Außenrohr verbunden
  • Oberfläche: brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenausführung brüniert
Gesamtlänge 1430 Millimeter
Gewicht 8.720000 Kilogramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]