Druckscheibe

Artikelnummer: Z00354485
EAN: 4000896080960
Herstellernummer: 4930-72
Druckscheibe
UVP: 46,59 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 33,71 € VE 5 Stück Netto 28,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für den Radlagerwechsel im eingebauten Zustand
    - Federbeinausbau sowie zusätzliche Sturzeinstellung entfällt -

Made In Germany

  • Druckscheibe Außen-Durchmesser 72 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen