HAZET Druckscheibe

Artikelnummer: Z00354493
EAN: 4000896080977
Herstellernummer: 4930-74
HAZET Druckscheibe
UVP: 46,59 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 34,13 € VE 5 Stück Netto 28,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für den Radlagerwechsel im eingebauten Zustand
    - Federbeinausbau sowie zusätzliche Sturzeinstellung entfällt -

Made In Germany

  • Druckscheibe Außen-Durchmesser 74 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen