Ersatzteil-Satz für Federspanner: 2 Zylinderstifte und 1 O-Ring

Artikelnummer: Z00351687
EAN: 4000896069415
Herstellernummer: 4900-02A/3
HAZET
Ersatzteil-Satz für Federspanner: 2 Zylinderstifte und 1 O-Ring
UVP: 14,82 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,57 € VE 1 Stück Netto 10,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Made In Germany

Ersatzteil-Satz für Federspanner 4900-1 A und -2 A
bestehend aus 2 Zylinderstiften und 1 O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (mm) 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen