Gegenhalter für Kolbenstange 4910-T50 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX® · l: 122.5 mm Anwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer: Z00354351
EAN: 4000896120598
Herstellernummer: 4910-T50
Gegenhalter für Kolbenstange 4910-T50 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX® · l: 122.5 mm Anwendungsvideo vorhanden
UVP: 33,32 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 26,41 € VE 1 Stück Netto 22,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Für Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder

  • Zum Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
  • Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten

Made In Germany

  • Für OPEL Astra H, MERCEDES-BENZ C-Klasse (204), E-Klasse (212), E-Klasse Coupé (207)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mm (Freie Angabe) für Innen TORX® Profil T 50
Länge (mm) 122.5
Anwendungsbereich FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen TORX®
Gesamtlänge (für eClass) 122.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen