Kompakt-Radlager Montage, ? 85 mm 4936/6-85

Artikelnummer: Z00353869
EAN: 4000896196623
Herstellernummer: 4936/6-85
Kompakt-Radlager Montage, ∅ 85 mm 4936/6-85
UVP: 730,66 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 522,77 € VE 1 Stück Netto 439,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Montage von Kompakt-Radlagern mit ∅ 85 mm
  • Für mechanischen Einsatz (in Verbindung mit HAZET 4936/6) und hydraulischen Einsatz (in Verbindung mit HAZET 4936/5)
  • Zum Einsatz im eingebauten Zustand direkt am Fahrzeug, kein Ausbau des Radlager-Gehäuses mehr notwendig
  • Passend u.a. für: VW T5, Touareg 2,5l

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen