Radnaben-Schleifer 4960-160/4 Ersatz- und EinzelteileFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Anwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer: Z00353102
EAN: 4000896132287
Herstellernummer: 4960-160/4
Radnaben-Schleifer 4960-160/4 Ersatz- und EinzelteileFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Anwendungsvideo vorhanden
Inkl. Steuern: 122,40 € VE 1 Stück Netto 102,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Für die optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben

  • Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • Für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
  • Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
  • Kein Funkenflug
  • Klettverschluss für schnellen Schleifscheibenwechsel
  • 10 mm Stift mit 3 Anlageflächen für die Aufnahme z.B. in (Pneumatik)-Bohrmaschine

Optimiert für neueste Radnaben mit vergrößertem Innendurchmesser (75 mm Durchmesser),
z.B. bei BMW: X1, X3, X5, X6, 1er, 3er, 5er, Touring, GT (Gran Turismo), 7er, etc.

  • Für Pkw- und Transporter-Radnaben bis 160 mm Durchmesser
  • Verschleißarm: ca. 100 Fahrzeuge je Scheibe
  • Drehzahl max. 1500 1/min
  • 4teiliger Satz, Inhalt:
    1 Schleifkörper, 3 Schleifscheiben Durchmesser 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich FAHRWERK > Radlager/Radnabe
Durchmesser (mm) 160
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen