HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG Radnaben-Schleifer 4960-200/3 Ersatz- und EinzelteileFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Anwendungsvideo vorhanden

Artikelnummer: Z00353096
EAN: 4000896143290
Herstellernummer: 4960-200/3
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG Radnaben-Schleifer 4960-200/3 Ersatz- und EinzelteileFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Anwendungsvideo vorhanden
UVP: 150,65 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 93,49 € VE 1 Stück Netto 78,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für die optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben

  • Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • Für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
  • Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
  • Kein Funkenflug
  • Klettverschluss für schnellen Schleifscheibenwechsel
  • 10 mm Stift mit 3 Anlageflächen für die Aufnahme z.B. in (Pneumatik)-Bohrmaschine

Für Pkw- und Transporter Radnaben bis 200 mm Durchmesser
z.B. BMW, FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter usw.

  • Verschleißarm: ca. 100 Fahrzeuge je Scheibe
  • Drehzahl max. 1000 1/min
  • 3teiliger Satz Inhalt:
    1 Schleifkörper, 2 Schleifscheiben Durchmesser 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser 200.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen