Reduzierring

Artikelnummer: Z00354477
EAN: 4000896097890
Herstellernummer: 4930-8
Reduzierring
UVP: 14,40 €   - Sie sparen 16%
Inkl. Steuern: 12,16 € VE 1 Stück Netto 10,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für den Radlagerwechsel im eingebauten Zustand
    - Federbeinausbau sowie zusätzliche Sturzeinstellung entfällt -

Made In Germany

  • Innen-Durchmesser 45 mm in Verbindung mit 4930-8245

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich FAHRWERK > Radlager/Radnabe
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen