Schlagauszieher 1969-16/2 · l: 690 mm

Artikelnummer: Z00353146
EAN: 4000896164462
Herstellernummer: 1969-16/2
HAZET
Schlagauszieher 1969-16/2 · l: 690 mm
Inkl. Steuern: 309,08 € VE 1 Stück Netto 259,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Herausziehen von 4-, 5- und 6-Loch-Radnaben, Steckachsen, Bremsscheiben, Bremstrommeln etc. in Verbindung mit Gelenkwellen-Abzieher-Satz 4935-2/15 oder Adapterplatte 4935-42
  • Schlaggewicht 4,8 kg

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 690
Anwendungsbereich FAHRWERK > Radlager/Radnabe
Gesamtlänge (für eClass) 690
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen