HAZET Sicherheits-Federspanner-Satz 4900-2A/3 Anwendungsvideo vorhandenFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00353554
EAN: 4000896149483
Herstellernummer: 4900-2A/3
HAZET Sicherheits-Federspanner-Satz 4900-2A/3 Anwendungsvideo vorhandenFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 1.398,25 €   - Sie sparen 31%
Brutto Set-Preis 958,18 € Netto 805,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zur Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel

  • Schlagschraubertauglich
  • Geschlossenes System - Wartungsfrei!
  • Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
  • Kunststoff-Einlagen zum Schutz der lackierten Federoberfläche.
    Dadurch keine Beschädigungen der Feder durch Korrosionseinwirkung
  • Mit Schraubstock-Klemmleiste
  • 4900-2 A auch geeignet für Federbeine mit Zug-Anschlagsfeder im Stoßdämpfer
  • Kein weiteres Spezialwerkzeug notwendig
  • Max. Spannweg: 309 mm
  • Hohe Belastbarkeit von 26000 N
  • GS-Zeichen - geprüfte Sicherheit
  • Zylinder- und Führungsrohr vergütet
  • Spannplatten geschmiedet und vergütet

Made In Germany

  • 1 Grundgerät und 2 Spannplatten 4900-11
  • Einsetzbar bei ca. 50 verschiedenen Fahrzeugtypen
  • 3teiliger Satz,
  • Inhalt:
    4900-2 A 11 (2x)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]