HAZET Silentlager Werkzeug-Satz, mechanisch 4929/5

Artikelnummer: Z00352636
EAN: 4000896196548
Herstellernummer: 4929/5
HAZET Silentlager Werkzeug-Satz, mechanisch 4929/5
UVP: 305,00 €   - Sie sparen 24%
Brutto Set-Preis 231,12 € Netto 194,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Hydrolager im Achsschenkel, ∅ 47 mm

  • Zur Demontage und Montage des Hydrolagers am Achsschenkel an Hinterachse ∅ 47 mm
  • Zeiteinsparung: ca. 30 Min.
  • Passend u.a. für:
    BMW
    E81 ab Bj. 2004
    E82 ab Bj. 2007
    E84 ab Bj. 2009
    E87 ab Bj. 2004
    E88 ab Bj. 2008
    E90, E91 ab Bj. 2005
    E92 ab Bj. 2000
    E93 ab Bj. 2007
    OPEL Vectra C ab Bj. 2004

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]