Silentlager Werkzeug-Satz, hydraulisch 3402/7

Artikelnummer: Z00352631
EAN: 4000896196494
Herstellernummer: 3402/7
Silentlager Werkzeug-Satz, hydraulisch 3402/7
UVP: 611,66 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 438,11 € VE 1 Stück Netto 368,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Längslenker an der Hinterachse, ∅ 90 mm

  • Zur (hydraulischen) Demontage und Montage des Silentlagers mit Zapfen an der Hinterachse ∅ 90 mm in Verbindung mit HAZET 4936/5 (nicht im Satz enthalten)
  • Kein Wechsel des gesamten Längslenkers notwendig
  • Passend u.a. für:
    FORD Mondeo ab Bj. 2007, Mondeo Turnier Bj. 2000-2007, S-Max ab Bj. 2006, Galaxy ab Bj. 2006
    Volvo V60 ab Bj. 2010, XC60 ab Bj. 2010, V70 ab 2007, XC70 ab Bj. 2007, S60 ab Bj. 2010

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen