HAZET Spindel-Satz 4929-1/3 · l: 225 mm

Artikelnummer: Z00353141
EAN: 4000896156900
Herstellernummer: 4929-1/3
HAZET Spindel-Satz 4929-1/3 · l: 225 mm
UVP: 131,85 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 98,08 € VE 1 Stück Netto 82,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Made In Germany

  • Zur Betätigung der Silentlager-Sätze
    4925-2504/9 -2506/16 -2509/4
    4929-2901/4 -2902/3 -2903/2 -2904/4
  • Bewegungsgewinde an der Spindel und Axialrillenlager am Druckstück bewirken hohe Zug- und Druckleistung bei geringem Kraftaufwand (Drehmoment)
  • 3teiliger Satz, Inhalt:
    4929-1 Spindel TR 12 x 1,5
    4929-2 Druckmutter mit Axialrillenlager Schlüsselweite 24
    4929-3 Sechskantmutter
  • teiliger Satz,
  • Inhalt:

    4929-1 2 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen