HAZET Standard Radlager-Satz 4933/10

Artikelnummer: Z00352620
EAN: 4000896196609
Herstellernummer: 4933/10
HAZET Standard Radlager-Satz 4933/10
UVP: 600,95 €   - Sie sparen 28%
Brutto Set-Preis 430,71 € Netto 361,94 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Demontage von Radlagern sowie Montage von Radnabe und Radlager
  • Für mechanischen Einsatz (in Verbindung mit HAZET 4936/6) und hydraulischen Einsatz (in Verbindung mit HAZET 4936/5)
  • Für Radnaben und Kompakt-Radlager bis ∅ 142 mm
  • Zum Einsatz im eingebauten Zustand direkt am Fahrzeug, kein Ausbau des Radlager-Gehäuses mehr notwendig
  • Passend u.a. für:
    AUDI A3, A4, A6, A8
    VW Passat uvm.

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]