Stoßdämpfer-Zapfenschlüssel 2593-4 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00351513
EAN: 4000896017263
Herstellernummer: 2593-4
Stoßdämpfer-Zapfenschlüssel 2593-4 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 18,80 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 15,95 € VE 1 Stück Netto 13,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zum Betätigen von Stoßdämpferverschraubungen
    an VW-, SEAT und AUDI-Fahrzeugen
  • Sechskant mit Bohrung Antrieb 22 mm, Breite in mm = Zapfenbreite
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer
Antriebs-Sechskant s mm 22
Durchmesser (mm) 14.5
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN-Gruppe (AUDI, SEAT, SKODA)
Zapfenbreite (b) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen