Sturz-Einstellwerkzeug-Satz 4912-3/2 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00352451
EAN: 4000896166596
Herstellernummer: 4912-3/2
Sturz-Einstellwerkzeug-Satz 4912-3/2 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 184,45 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 130,75 € VE 1 Stück Netto 109,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geeignet für VW Golf, Jetta, SEAT Toledo, etc.

  • Sturz-Einstellung mit einer Person
  • Deutliche Reduzierung des Zeitaufwandes
  • Stabile 6kt.-Spindel mit Schlüsselweite 22 mm für einfache Betätigung
  • Spannweite: 135 bis 175 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen