Kompakt-Radnaben-Lagereinheit-Werkzeug-Satz 4934-2566/6 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00351233
EAN: 4000896150427
Herstellernummer: 4934-2566/6
Kompakt-Radnaben-Lagereinheit-Werkzeug-Satz 4934-2566/6 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 521,81 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 363,74 € VE 1 Stück Netto 305,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zur Demontage und Montage der Radnaben-Lagereinheit im eingebauten Zustand
  • HAZET empfiehlt NTN-SNR-Radlager

Made In Germany

Ergänzungs-Satz (66 mm Durchmesser)
Anwendung:
Fahrzeugtypen mit Radlager Durchmesser 66 mm:
VW Polo, SKODA Fabia
Anwendungs-Vorraussetzung: Gewinde-Spindel 4930-1, Spindelmutter 4930-2, sowie Satz 4934-2572/12

  • 6teiliger Satz, Inhalt:
    Druckscheibe 4934-6202, Druckscheibe 4934-6206, Stützring 4934-6604, Stützring 4934-6605, 2 Zylinderschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen