Kompakt-Radnaben-Lagereinheit-Werkzeug-Satz 4934-2585/12 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00351234
EAN: 4000896150434
Herstellernummer: 4934-2585/12
Kompakt-Radnaben-Lagereinheit-Werkzeug-Satz 4934-2585/12 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 860,37 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 522,91 € VE 1 Stück Netto 439,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zur Demontage und Montage der Radnaben-Lagereinheit im eingebauten Zustand
  • HAZET empfiehlt NTN-SNR-Radlager

Made In Germany

Spezial-Satz (85 mm Durchmesser)
Anwendung:
Fahrzeugtypen mit Radlager Durchmesser 85 mm:
VW T5 (Vorder- und Hinterachse - Hinterachse nur in Verbindung mit 4934-8507) und Touareg mit 16 Zoll-Fahrwerk
Anwendungs-Vorraussetzung: Gewinde-Spindel 4930-1, Spindelmutter 4930-2

  • Betriebsanleitung mit 3-D-Illustrationen
  • 12teiliger Satz, Inhalt:
    Druckplatte 4934-8510, Druckscheibe 4934-7802, Druckscheibe 4934-8506, Druckbolzen 4934-8503 (5x) Stützring 4934-8504, Stützring 4934-8505, 2 Zylinderschrauben
  • In Kunststoff-Koffer
  • In Weichschaum-Einlage, erweiterungsfähig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen