Kompakt-Radnaben-Lagereinheit-Werkzeug-Satz 4934-2562/6 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00351249
EAN: 4000896150403
Herstellernummer: 4934-2562/6
Kompakt-Radnaben-Lagereinheit-Werkzeug-Satz 4934-2562/6 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 521,81 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 367,32 € VE 1 Stück Netto 308,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zur Demontage und Montage der Radnaben-Lagereinheit im eingebauten Zustand
  • HAZET empfiehlt NTN-SNR-Radlager

Made In Germany

Ergänzungs-Satz (62 mm Durchmesser)
Anwendung:
Fahrzeugtypen mit Radlager Durchmesser 62 mm:
VW Lupo, AUDI A2 1,2 l
(Anwendungs-Vorraussetzung: Gewinde-Spindel 4930-1, Spindelmutter 4930-2, sowie Satz 4934-2572/12)

  • 6teiliger Satz, Inhalt:
    Druckscheibe 4934-6202, Druckscheibe 4934-6206, Stützring 4934-6204, Stützring 4934-6205, 2 Zylinderschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich FAHRWERK > Radlager/Radnabe
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen