Zugstange M12, 250 mm

Artikelnummer: Z00350029
EAN: 4047728032209
Herstellernummer: V3220
VIGOR
Zugstange M12, 250 mm
Inkl. Steuern: 34,66 € VE 1 Stück Netto 29,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zugstange M12, 250 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728032209
  • Modell: V3220
  • Hochwertiges VIGOR Fahrwerk & Lenkung Spezialwerkzeuge Produkt aus der Kategorie Werkstattausstattung & Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung/Inhalt/Bestückung Zugstange M12
Gesamtlänge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen