Zugstange M18, 150 mm für V2871

Artikelnummer: Z00350648
EAN: 4047728031400
Herstellernummer: V3140
Zugstange M18, 150 mm für V2871
Inkl. Steuern: 57,49 € VE 1 Stück Netto 48,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindegröße M18 Länge 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung/Inhalt/Bestückung Zugstange M18
Gesamtlänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen